※ユニカ UR21?ブレイズダイヤ?本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80475747 品番 UR21-B070NST
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】
回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。
ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。
センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。
ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。
シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。

用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) 口径(mm)70 シャンク形状ストレート
注意
※モルタルへの穿孔はセンターピンをご使用ください。

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-B(ブレイズダイヤ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする