※ユニカ UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット セット内容※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21 クリアケースセット エアコン工事用セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 口径(mm)65 セット内容振動用セット(UR21-V065NST) / 複合材用ボディ(UR21-F065B) / 乾式ダイヤ用ボディ(UR21-D065B) / センタードリル(CDR-H210) / センターピン(CP-190) シャンク形状SDS-plus 注文コード80475835 品番UR21-VFD065NSD
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は口径・セット内容・シャンク形状8種類から選べます 他の種類を見る

ユニカ UR21 シリーズ エアコン工事用クリアケースセットです。
刃先(ボディ)の交換で様々な現場に対応できます。
工具不要で、ワンタッチでボディの脱着・または抜けカスの除去が可能です。

セット内容振動用セット(UR21-V065NST) / 複合材用ボディ(UR21-F065B) / 乾式ダイヤ用ボディ(UR21-D065B) / センタードリル(CDR-H210) / センターピン(CP-190) 口径(mm)65 シャンク形状SDS-plus ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×85×240

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21(機能・特徴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする