曜日別特売
UR21-KF1116NST UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカ 80475878

※ユニカ UR21?換気扇用セット 複合材用 本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。

UR21-KF1116NST UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカ 80475878
UR21-KF1116NST UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカ 80475878

UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク形状ストレート
内容量1セット注文コード80475878品番UR21-KF1116NST
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。

用途
金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)110+160シャンク形状ストレート

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-B(ブレイズダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする