※ユニカ UR21?換気扇用セット マルチPlus 本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
80475896
品番
UR21-KMP1116NST
参考基準価格(税別)¥61,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。