※ユニカ UR21?換気扇用セット 振動用 本体※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
80475930
品番
UR21-KV1116NSD
参考基準価格(税別)¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。