※ユニカ UR21 シャンクアッセンブリー STシャンク Lサイズ 本体画像。

UR21 シャンクアッセンブリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80475948 品番 URSK-ST-L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。
ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。
買い替えはボディだけなので、経済的です。
Sサイズはボディ口径:25〜55mm、Lサイズはボディ口径:60〜170mmに対応します。

シャンク径(Φmm)10・13 口径(Φmm)【適合】60〜170 シャンク形状ストレート

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21(機能・特徴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする