UR21 センタードリル CDR-H150 本体画像。
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
UR21 センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
9.5
口径(Φmm)
【適合】25〜170
全長(mm)
150
注文コード
80476009
品番
CDR-H150
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・口径・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途
※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
全長(mm)
150
刃先径(Φmm)
9.5
口径(Φmm)
【適合】25〜170
適合ボディタイプ
複合材用ショート
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
商品説明動画
【公式】多機能コアドリル UR21(機能・特徴)
参考になった