UR21 センタードリル CDR-T220 本体画像。

CDR-T220 UR21 センタードリル ユニカ 80476027 CDR-T220 UR21 センタードリル ユニカ 80476027 CDR-T220 UR21 センタードリル ユニカ 80476027 CDR-T220 UR21 センタードリル ユニカ 80476027

UR21 センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)10 口径(Φmm)【適合】60〜170 全長(mm)220 注文コード80476027 品番CDR-T220
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃先径・口径・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。

用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。 全長(mm)220 刃先径(Φmm)10 口径(Φmm)【適合】60〜170 適合ボディタイプALC用 / マルチPlus / ブレイズダイヤ

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21(機能・特徴)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする