UR21 センターピン
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
UR21 センターピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80476079
品番
CP-190
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途
※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
全長(mm)
187
刃先径(Φmm)
7
口径(Φmm)
【適合】60〜170
適合ボディタイプ
乾式ダイヤ / ブレイズダイヤ
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)