UR21 センターピン
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
UR21 センターピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80476088
品番
CP-260
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途
※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
全長(mm)
257
刃先径(Φmm)
7
口径(Φmm)
【適合】60〜170
適合ボディタイプ
乾式ダイヤロング
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)