※UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー 3サイズ本体画像。

BCV-125L UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカ 80476106 BCV-125L UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカ 80476106

UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80476106 品番 BCV-125L
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。

用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。 全長(mm)242 口径(Φmm)【適合】〜120 外径(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする