※UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー 3サイズ本体画像。
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80476115
品番
BCV-170L
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途
※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
全長(mm)
242
口径(Φmm)
【適合】〜170
外径(mm)
230
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)