※UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー 3サイズ交換用ジャバラ画像。
ユニカ
ユニカの ホールソー・コアドリル
ユニカの コアドリル
ユニカの コアドリル関連商品
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80476124
品番
BCV-J80L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク 防塵カバー用の替えジャバラです。
用途
※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
全長(mm)
241
口径(Φmm)
【適合】〜80
外径(mm)
130
関連資料:
UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書:
UR21シリーズ 説明書(1.31MB)