※使用例
Fast Elefant
Fast Elefantの トラック内装・アクセサリー
Fast Elefantの その他トラック用車内アクセサリー
ドアトリムカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80476280
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボルボ・トラックのドアに簡単に取り付けることができる
インテリアデコレーションパーツになります。
用途
内装パーツ
付属品
ナノテープ
材質
合皮、ファブリック
色
ダークネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350×460