Fast Elefant
Fast Elefantの トラック外装・ボディーパーツ
Fast Elefantの トラック用ステッカー・エンブレム
積載量ステッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80476298
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FEオリジナルの積載量ステッカーです。
用途
トラック用ステッカー・エンブレム
形
正方形
文字
赤
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×100
地色
白