※メーカーサンプル画像
Strands
Strandsの トラック内装・アクセサリー
Strandsの その他トラック用車内アクセサリー
バーライト【SIBERIA DR LED BAR 22】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80476386
品番
809181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
STRANDS製のスリムなバータイプのフォグランプです。作業灯としてしっかりと照らしてくれるメインのライトの他、アンバーとホワイト、2色のポジションライトが光ります。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
白
配線長
500mm
LED使用数(個)
40
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
562×767×71.6