曜日別特売
250DS5M1145 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 80477156

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅25(mm)
ベルトピッチ周長1145(mm)
1145
1000
1025
1050
1055
1085
1090
1100
1105
1115
1120
1125
1135
1160
1165
1195
1225
1250
1270
1350
1420
1475
1500
1530
1595
1605
1680
1690
1715
1800
2000
2145
2255
2525
260
295
3090
390
400
425
435
440
450
460
475
490
500
520
530
545
550
560
575
590
595
600
615
625
650
665
670
675
690
695
700
710
720
725
730
740
750
765
780
800
810
830
845
850
870
890
900
950
965
975
歯数229
229
100
104
106
109
110
112
115
118
119
120
123
125
130
133
134
135
138
139
140
142
144
145
146
148
150
153
156
160
162
166
169
170
174
178
180
190
193
195
200
205
210
211
217
218
220
221
223
224
225
227
232
233
239
245
250
254
270
284
295
300
306
319
321
336
338
343
360
400
429
451
505
52
59
618
78
80
85
87
88
90
92
95
98
タイプダブル
内容量1個注文コード80477156品番250DS5M1145
参考基準価格(税別)¥24,280販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯数229タイプダブルベルト幅(mm)25呼び幅(mm)25歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする