CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
AMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
注文コード
80478097
品番
AMDZ1-6-2-D
参考基準価格(税別)
¥38,060
販売価格(税込)
¥39,325
販売価格(税別)
¥
35,750
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
2
接続方式
Rc
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.096