CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
AMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
外径1/4×内径5/32
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
注文コード
80478133
品番
AMDZ1-8BUR-4
参考基準価格(税別)
¥33,850
販売価格(税込)
¥34,912
販売価格(税別)
¥
31,738
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・切換方式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
外径1/4×内径5/32
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
3.5
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.25