曜日別特売
100DS5M1250 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 80478590

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1250
1250
400
435
450
460
475
530
545
560
595
615
650
665
675
690
695
710
720
725
730
740
765
780
800
810
845
890
965
1085
1090
1105
1115
1120
1125
1135
1145
1420
1500
1530
1605
1680
1690
1715
2145
3090
ベルト幅(mm)10
歯数250
250
80
87
90
92
95
106
109
112
119
123
130
133
135
138
139
142
144
145
146
148
153
156
160
162
169
178
193
217
218
221
223
224
225
227
229
284
300
306
321
336
338
343
429
618
タイプダブル
内容量1個注文コード80478590品番100DS5M1250
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

歯数
250
タイプ
ダブル
ベルト幅(mm)
10
呼び幅(mm)
10
ベルトピッチ周長(mm)
1250
材質
クロロプレンゴム
歯形
S5M
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする