※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80482458
品番
SYJ7143-4MZ
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングル
保護構造
防塵
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220[AC230]
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
応答時間
30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲
0.15〜0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃
30/150m/s
2