EXIT トビ・ボックスレベル ガンメタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80482756 品番EXTTBOXGM
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【特長】カラビナ対応大型シャックル付き・落下防止コード対応シャックル付き、超強力磁石付3倍で鉄骨工事に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。拡大レンズ付き、精度調整機構付で大変便利です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定 長さ(mm)175 厚さ(mm)19.5 材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線レンズ付アクリル水平気泡管・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル垂直気包管 ガンメタ 高さ(mm)51 質量(g)185 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
注意
※【注意】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする