EXIT トビレベル・プロ レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80482808 品番EXTTBPRE
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管 レッド 高さ(mm)43 質量(g)110 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
注意
※【注意】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする