EXIT トビライトレベル・ミニ レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80482835 品番EXT16TBLMRE
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

【特長】LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要。硬貨で簡単に開閉出来ます。/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能/カナビラ対応シャックル・落下防止シャックル付・シャックルは大型なのでスピーディーに収納と取り出し可能。/蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光します。/超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定 長さ(mm)160 厚さ(mm)20 材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管・リチウム電池CR2032:1個付 レッド 高さ(mm)46.5 質量(g)135 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
注意
※【注意】防水仕様ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする