曜日別特売
106040 ミニ色紙額 万丈 80483054

 

106040 ミニ色紙額 万丈 80483054
106040 ミニ色紙額 万丈 80483054
106040 ミニ色紙額 万丈 80483054
106040 ミニ色紙額 万丈 80483054

ミニ色紙額

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード80483054品番106040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

グッズのミニ色紙や記念の書などの収納に最適なフレーム、ミニ色紙額。
ミニ色紙額は通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり収まる小さなフレームです。

その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付材質PET寸法(mm)【窓】111×125ホワイト質量(g)120タイプ縦横・掛け置き 兼用本体樹脂製外寸(mm)152×167内寸(mm)122×137適合サイズミニ色紙木目
注意
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
※フェイスペーパーは実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする