万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
ミニ色紙額 3面額
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80483097
品番
106114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ミニ色紙を3枚並べて飾れるフレーム。
通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり3枚収まるマット入りです。
付属品
白マット1枚付属:【ミニ色紙窓寸】137×122mm×3窓
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】398×155
色
ホワイト
質量(g)
430
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
443×198
内寸(mm)
411×167
適合サイズ
ミニ色紙
柄
木目
注意
※付属のマットはミニ色紙全体が見えるよう、はめ込みタイプとなっています。ミニ色紙がマットにかからない為、面材で押さえる形になります。
※面材を外して使用する場合は作品をテープ等で固定する必要があります。
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
※収納するミニ色紙のサイズにより余白ができる場合がございます。