万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
飾れるリングフォトアルバム 2L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
80483176
品番
106810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
結んで立てて飾れる 便利なリボン付、飾れるリングフォトアルバム。
2L判写真20枚収納 リング式ポケットアルバムです。
仕様
リング式ポケット台紙アルバム
その他
リボン付き
色
レッド
質量(g)
180
外寸(mm)
175×195×22
収納サイズ
2L判写真20枚収納(1シート2枚×10シート)
台紙
PP黒台紙(エンボス加工)
表紙仕様
紙製