106396 シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付) 万丈 80483316 106396 シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付) 万丈 80483316 106396 シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付) 万丈 80483316 106396 シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付) 万丈 80483316 106396 シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付) 万丈 80483316

シャインBOXフレーム 15角(89*89マット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80483316 品番106396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

エレガントなシャンパンゴールドカラーのボックス型フレーム。

付属品マット1枚付属:【窓寸】79×79mm その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付 材質【面材】樹脂 寸法(mm)【窓】143×143【裏板】150×150 質量(g)280 タイプ縦横・掛け置き兼用 有効内寸(mm)143×143×15 本体樹脂製 外寸(mm)161×161 適合サイズましかく89×89mm/15角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする