101008 Vインチ額(スタンド付) 万丈 80483334 101008 Vインチ額(スタンド付) 万丈 80483334 101008 Vインチ額(スタンド付) 万丈 80483334

Vインチ額(スタンド付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80483334 品番101008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

世界の名画を中絵に用いたおしゃれなインチ額。

付属品マット1枚付属:【ポスト判窓寸】142×92mm その他壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付 材質【面材】ガラス 寸法(mm)【窓】254×194 質量(g)610 タイプ縦横・掛け置き兼用 本体樹脂製 外寸(mm)308×257 内寸(mm)254×203 適合サイズポスト判/インチ判/六切判 デコラティブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする