万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
V檜フレーム L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483350
品番
105780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
国産ヒノキ使用のインテリアフレームです。
繊細な木目の表情が優しく、長年使うほどに「味・ツヤ」が出てきます。
その他
壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】79×117
質量(g)
149
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
木製
外寸(mm)
131×169×10(スタンド除く)
内寸(mm)
89×127
適合サイズ
L判
柄
木目
注意
※木材の木目を活かした商品となっております為、ものによって木目の出方が異なります。