万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
V檜フレーム 2L判/ハガキ判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483359
品番
105781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
国産ヒノキ使用のインテリアフレームです。
繊細な木目の表情が優しく、長年使うほどに「味・ツヤ」が出てきます。
付属品
マット1枚付属:【ポスト判窓寸】91×142mm
その他
壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】118×169
質量(g)
260
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
木製
外寸(mm)
169×220×10(スタンド除く)
内寸(mm)
127×178
適合サイズ
ポスト判/2L判
柄
木目
注意
※木材の木目を活かした商品となっております為、ものによって木目の出方が異なります。