万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vミニフレーム N L判ハーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483368
品番
106060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どこにでも気軽に飾れる、小さいサイズのフォトフレームです。
チェキフィルムやL判ハーフが収納できます。
その他
縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】58×83
色
ブラウン
質量(g)
70
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
73×98×15(スタンド除く)
内寸(mm)
64×89
適合サイズ
チェキ/L判ハーフ(64×89mm)
柄
木目