3WAYましかくフレーム 10角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80483447 品番106718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【89×89mm用窓寸】79×79mm、【チェキスクエア用窓寸】72×86mm その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付 材質【面材】樹脂 寸法(mm)【窓】93×93 質量(g)70 タイプ掛け置き兼用 本体樹脂製 外寸(mm)119×119×15 内寸(mm)100×100 木目
注意
※付属のマットはチェキフィルム全体が見えるよう、はめ込みタイプとなっています。チェキがマットにかからない為、面材で押さえる形になります。
※面材を外して使用する場合は、チェキフィルムをテープ等で固定する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする