3WAYましかくフレーム 15角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード80483465 品番106210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付 材質【面材】樹脂 寸法(mm)【窓】142×142 ブラウン 質量(g)140 タイプ掛け置き兼用 本体樹脂製 外寸(mm)168×168×15 内寸(mm)150×150 木目
注意
※マットは正方形なので、回転させれば縦向き横向きどちらでも使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする