3WAYましかくフレーム 20角

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 注文コード80483560 品番106217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【L判2窓用窓寸】79×117mm×2窓 その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付 材質【面材】樹脂 寸法(mm)【窓】193×193 ブラック 質量(g)210 タイプ掛け置き兼用 本体樹脂製 外寸(mm)219×219×15 内寸(mm)200×200 木目
注意
※マットは正方形なので、回転させれば縦向き横向きどちらでも使えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80483544
2025-04-20
用途:
飾り
飲食業

質感は軽いですが
使い勝手はとても良かったです。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする