万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
無反射 Vカラー肖像額 八〇
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80483657
品番
106241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
付属品
マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm
その他
壁掛用金具・吊り紐付
材質
【面材】無反射樹脂
色
ブラック
質量(g)
700
タイプ
縦のみ・掛けのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
340×430
内寸(mm)
290×380
適合サイズ
四切判/八○判
柄
無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。