106245 無反射 V380カラー肖像額 八〇 万丈 80483666 106245 無反射 V380カラー肖像額 八〇 万丈 80483666

無反射 V380カラー肖像額 八〇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80483666 品番 106245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フレーム幅45mmのしっかりサイズ。
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。

付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm その他壁掛用金具・吊り紐付 材質【面材】無反射樹脂 アイボリー 質量(g)1000 タイプ縦のみ・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)370×460 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判/八○判 無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする