万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
無反射 V380カラー肖像額 八〇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80483675
品番
106246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フレーム幅45mmのしっかりサイズ。
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
付属品
マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm
その他
壁掛用金具・吊り紐付
材質
【面材】無反射樹脂
色
グレー
質量(g)
1000
タイプ
縦のみ・掛けのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
370×460
内寸(mm)
290×380
適合サイズ
四切判/八○判
柄
無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。