106251 無反射V入山肖像額 八〇 万丈 80483727 106251 無反射V入山肖像額 八〇 万丈 80483727 106251 無反射V入山肖像額 八〇 万丈 80483727

無反射V入山肖像額 八〇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80483727 品番106251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

額の内側に金線が入ったベーシックな肖像額。
軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。

付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm その他壁掛用金具付 材質【面材】無反射樹脂 質量(g)700 タイプ縦のみ・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)340×430 内寸(mm)290×380 適合サイズ四切判/八○判 無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする