106278 Vカラー肖像額 L判 万丈 80483736 106278 Vカラー肖像額 L判 万丈 80483736

Vカラー肖像額 L判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80483736 品番 106278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。

付属品マット1枚付属:【L判窓寸】83×121mm その他縦横兼用スタンド付 材質【面材】ガラス グレー 質量(g)180 タイプ縦横兼用・置きのみ 本体樹脂製 外寸(mm)130×169 内寸(mm)109×147 適合サイズL判 無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする