万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
V入山肖像額 L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483754
品番
106272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
額の内側に金ラインがアクセントの肖像額。
飾る写真がより一層引き立ちます。
付属品
マット1枚付属:【L判窓寸】83×121mm
その他
縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
質量(g)
170
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
130×169
内寸(mm)
109×147
適合サイズ
L判
柄
無地