万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
木製フレーム オーク 3サイズ兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
80483770
品番
106284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
木目を活かしたヴィンテージ調のインテリアフレームです。
2枚の付属マットでL判・ポスト判・2L判の3サイズに対応します。
付属品
マット2枚付属:【L判窓寸】79×117mm、【ポスト判窓寸】92×142mm
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】117×168
色
ホワイト
質量(g)
400
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
木製※MDFに突板シート巻き
外寸(mm)
170×220×21
内寸(mm)
127×178
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
柄
木目
注意
※木材の突板シートを使用した商品となっており、ものによって木目の出方が異なります。
※フレーム表面はヴィンテージ調の風合いとなっています。細かい線のような跡や木の継ぎ目模様が出る場合があります。