万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アンシャンフレーム L型2面L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483806
品番
106294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見開きでL判を2枚飾れるアンティーク調フレーム。
ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
その他
壁掛用金具・吊ひも付
材質
【面材】樹脂
寸法(mm)
【窓】【左】78×116、【右】116×78
質量(g)
220
タイプ
横のみ・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
280×158(見開き時)
内寸(mm)
【左】89×127、【右】127×89
適合サイズ
L判
柄
デコラティブ