106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858

 

106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858
106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858
106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858
106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858
106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858
106334 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483858

3WAYましかくフレーム 30角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト注文コード80483858品番106334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【240×240mm用窓寸】230×230mmその他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】291×291ホワイト質量(g)430タイプ掛け置き兼用本体樹脂製内寸(mm)300×300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×317×15木目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする