106335 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483867 106335 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483867 106335 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483867 106335 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483867 106335 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483867 106335 3WAYましかくフレーム 30角 万丈 80483867

3WAYましかくフレーム 30角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 注文コード80483867 品番106335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。
2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。
また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。

付属品マット2枚付属:【89×89mm4窓用窓寸】79×79mm×4窓、【240×240mm用窓寸】230×230mm その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付 材質【面材】樹脂 寸法(mm)【窓】291×291 ブラック 質量(g)430 タイプ掛け置き兼用 本体樹脂製 内寸(mm)300×300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×317×15 木目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする