万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vカラー肖像額 キャビネN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80483919
品番
106652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します。
付属品
マット1枚付属:【窓寸】100×145mm
その他
縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
色
パープル
質量(g)
220
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
142×189
内寸(mm)
121×168
適合サイズ
キャビネ判
柄
無地