106850 ケイティフレーム L判 万丈 80483955 106850 ケイティフレーム L判 万丈 80483955

ケイティフレーム L判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80483955 品番106850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム。
新色【ブラック】が登場!作品が際立ち、どんな写真やイラストにもマッチします。

その他縦横兼用スタンド付 材質【面材】ガラス 寸法(mm)【窓】83×122 ブラック 質量(g)190 タイプ縦横兼用・置きのみ 本体樹脂製 外寸(mm)119×158 内寸(mm)89×127 適合サイズL判 木目/無地
注意
※ロットによりフレームの色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする