万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ケイティフレーム 2L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483964
品番
106851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム。
新色【ブラック】が登場!付属のマットも黒色のオールブラック仕様です。
作品が際立ち、どんな写真やイラストにもマッチします。
付属品
マット2枚付属:【L判窓寸】83×120mm、【ポスト判窓寸】96×142mm
その他
縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】122×172
色
ブラック
質量(g)
300
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
156×206
内寸(mm)
127×178
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
柄
木目/無地
注意
※ロットによりフレームの色味が異なる場合がございます。