万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vベーシックフレーム 2L/KG/L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483989
品番
106977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。
付属品
マット2枚付属:【L判窓寸】79×117mm、【ポスト判窓寸】92×142mm
その他
壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付
材質
【面材】PET
寸法(mm)
【窓】117×168
色
ブラック
質量(g)
190
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
159×21
内寸(mm)
127×178
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
柄
木目