V380カラー肖像額セット 八〇判・キャビネ判・リボン付セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80484138 品番 106658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

八〇判・キャビネ判の葬儀用フレーム2種セット。
八〇判は、写真が見やすい無反射樹脂タイプ・リボン付きです。

付属品【八〇】マット1枚付属(窓寸)230×280mm/【キャビネ】マット1枚付属(窓寸)100×145mm その他【八〇】リボン・壁掛用金具・吊り紐付/【キャビネ】スタンド付 材質【面材】【八〇】無反射樹脂/【キャビネ】ガラス パープル 質量(g)【八〇】1000/【キャビネ】220 タイプ【八〇】掛けのみ(縦のみ)/【キャビネ】置きのみ(縦横兼用) 本体樹脂製 外寸(mm)【八〇】370×460/【キャビネ】142×189 内寸(mm)【八〇】290×380/【キャビネ】121×168 適合サイズキャビネ判/四切判/八○判 無地
注意
※ロットにより裏面の仕様は変更となる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする